![Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_30593_1000_int_04.jpg?ts=1705027087509)
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 5000 mm
nombre de pôles - 5
matériau du boîtier/corps - autre
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356026666
Réf. Sonepar
00126602666
Réf. Fournisseur
1534494
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
5000 mm
nombre de pôles
5
matériau du boîtier/corps
autre
type de contact à fiche, extérieur
femelle (douille)
classe de protection (IP), monté
autre
nombre min. de cycles d'insertion
100
tension assignée (Ue)
48 V
température ambiante
85...85 °C
température d'utilisation
-25...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec raccordement de blindage
Oui
matériau du revêtement de contact
autre
type de contact à fiche, intérieur
sans
Connecteur appareil face arrière, CANopen®, DeviceNet?, 5P, PUR ss halogène, lilas RAL4001, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, M16x1,5, L= 5 m, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1239938