![Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/100606_1000_int_04.jpg?ts=1705027057954)
Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profile
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé - 1.8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626382166
Réf. Sonepar
00126638216
Réf. Fournisseur
2202890
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
1.8 mm
Connecteur sur profilé, intensité nominale: 6 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, coloris: gris clair