![Phoenix Contact - Connecteur bilateral a enrobage plastique par extrusion](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/62065_1000_int_04.jpg?ts=1704845098565)
Phoenix Contact - Connecteur bilateral a enrobage plastique par extrusion
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ignifugé - non
couleur de gaine - orange
avec conducteur de protection - Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
sans halogène selon EN 60754-1/2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356835114
Réf. Sonepar
00126683511
Réf. Fournisseur
1619289
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
ignifugé
non
couleur de gaine
orange
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, droit, surmoulé, 12P, Type de verrouillage: à vis, droit, surmoulé, 12P, Type de verrouillage: à vis, L= 2 m, blindé, coloris de la gaine extérieure: orange RAL2003