![Phoenix Contact - Connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1681091_04.jpg?ts=1705027022810)
Phoenix Contact - Connecteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - coudé
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918911515
Réf. Sonepar
00126891151
Réf. Fournisseur
1513431
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
coudé
pour diamètre externe de câble
6...8 mm
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
plastique
nombre min. de cycles d'insertion
50
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Non
section de raccordement cable rigide
0.75...0.75 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
4 A
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
autre
taille du filetage M
12
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur, Universel, 5-pôles, connecteur mâle coudé M12, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm