![Phoenix Contact - Connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/37532_1000_int_04_1.jpg?ts=1704844881793)
Phoenix Contact - Connecteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 4...8 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626374994
Réf. Sonepar
00126424652
Réf. Fournisseur
1424652
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
4...8 mm
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
0
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
nombre min. de cycles d'insertion
100
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.08...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...0.75 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.75 mm²
classe de protection (IP), monté
IP65
avec conducteur de protection
Non
diamètre du connecteur
19 mm
courant assigné In
4 A
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
nickel
taille du filetage M
12
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm