![Phoenix Contact - Connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/32838_1000_int_04.jpg?ts=1704844907295)
Phoenix Contact - Connecteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 8...10 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356904650
Réf. Sonepar
00126410666
Réf. Fournisseur
1410666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
8...10 mm
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
8
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
laiton
nombre min. de cycles d'insertion
100
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...0.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
diamètre du connecteur
20.5 mm
courant assigné In
2 A
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
or
taille du filetage M
12
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur, Universel, 8-pôles, connecteur mâle droit M12, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm