![Phoenix Contact - Connecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/73374_1000_int_04.jpg?ts=1705027034946)
Phoenix Contact - Connecteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 2.1...3 mm
classe de protection (IP), monté - IP67
courant assigné In - 4 A
tension assignée (Ue) - 60 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356649384
Réf. Sonepar
00126403371
Réf. Fournisseur
1403371
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
2.1...3 mm
classe de protection (IP), monté
IP67
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
85...85 °C
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur, 5-pôles, connecteur mâle droit M12, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe Pg11-DUO, diamètre extérieur du câble 2,1 mm ... 3 mm - 4 mm ... 5,2 mm