![Phoenix Contact - Conducteur de puissance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/84035_1000_int_04.jpg?ts=1704844674588)
Phoenix Contact - Conducteur de puissance
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626384269
Réf. Sonepar
00126425088
Réf. Fournisseur
1425088
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
PVC
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
16 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
63 V
Conducteur de puissance, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: L, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour courant continu jusque 16A - 63V