Phoenix Contact - Conducteur de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
finition de l'élément de codage - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626034447
Réf. Sonepar
00126414810
Réf. Fournisseur
1414810
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
noir
finition de l'élément de codage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Conducteur de puissance, 5-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: L, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusque 16A - 63V