Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Conducteur de puissance

Phoenix Contact - Conducteur de puissance

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du câble - 5 m

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626530673

Réf. Sonepar

00126029445

Réf. Fournisseur

1029445

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du câble

5 m

nombre de pôles

4

finition raccordement électrique, côté champ

autre

matériau de la gaine de câble

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

coudé

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

avec affichage LED

Non

matériau du corps de base de contact

CuZn

couleur de la gaine de câble

noir

courant assigné In

12 A

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

résistance de contact

3000 mOhm

matériau du revêtement de contact

or

réticulé

Non

blindé

Non

sans halogène

Non

type de câble

multiconducteur

tension assignée (Ue)

630 V

Conducteur de puissance, 4-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle coudé M12, détrompage: S, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, pour courant alternatif jusqu'à 12A-690V