![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2761606.jpg?ts=1704845233805)
Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - autre
nombre de pôles - 15
finition des contacts - mâle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918101671
Réf. Sonepar
00126810167
Réf. Fournisseur
2761606
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
prise (Plug)
type de connexion
autre
nombre de pôles
15
finition des contacts
mâle
Connecteur mâle D-SUB , 15pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage: 1,2,3,...,14,15 sur bloc de jonction à vis