![Phoenix Contact - Capot superieur de goulotte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015197329.jpg?ts=1704844859594)
Phoenix Contact - Capot superieur de goulotte
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 120 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356629706
Réf. Sonepar
00126240644
Réf. Fournisseur
3240644
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
sans halogène
Non
pour largeur de canal
120 mm
longueur
2000 mm
Flasque pour goulotte, blanche, largeur : 25 mm, longueur : 2 000 mm