![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014625182.jpg?ts=1704844750566)
Phoenix Contact - Capot pour prolongateur de cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - raccord à écrou
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356193948
Réf. Sonepar
00126001777
Réf. Fournisseur
1593037
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de verrouillage
raccord à écrou
matériau du boîtier/corps
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
autre
résistant aux UV
Non
avec volet de protection
Non
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-20...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
classe de protection (IP), monté
IP65
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
Capot pour prolongateur de câble, série: RC, coudé, Verrouillage à vis, M23, blindé: non, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1240315