![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014622532.jpg?ts=1705027029197)
Phoenix Contact - Capot de protection
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - Push Pull
avec garniture d’étanchéité - Non
avec élément de détention - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356420402
Réf. Sonepar
00126642040
Réf. Fournisseur
1405293
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme
rectangulaire
type de verrouillage
Push Pull
avec garniture d’étanchéité
Non
avec élément de détention
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Bouchon d'étanchéité à verrouillage pour cadre Push-Pull (VS-PPC-F1...), indice de protection IP65