Phoenix Contact - Capot de boitier

Phoenix Contact - Capot de boitier

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 70.1 mm

  • hauteur - 74.65 mm

  • profondeur - 36.95 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356912129

Réf. Sonepar

00126691212

Réf. Fournisseur

2201837

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier

fermé

largeur

70.1 mm

hauteur

74.65 mm

profondeur

36.95 mm

matériau

autre

température d'utilisation

-40...80 °C

largeur en nombre de modules

0.07

couleur

noir

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée

Non

boîtier connectable

Non

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural possible

Non

avec blindage

Non

indice de protection (IP)

IP20

finition de la surface

non traité

ouvertures d'aération disponibles

Oui

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, sans ouverture de raccordement, largeur: 70,1 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: noir (9005)