![Phoenix Contact - Capot de boitier](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/100595_1000_int_04.jpg?ts=1704844918728)
Phoenix Contact - Capot de boitier
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 25 mm
hauteur - 77 mm
profondeur - 12 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626506746
Réf. Sonepar
00126650674
Réf. Fournisseur
1019570
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
25 mm
hauteur
77 mm
profondeur
12 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...105 °C
largeur en nombre de modules
0.025
couleur
autre
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
non traité
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent, largeur: 25 mm, hauteur: 78,5 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: gris clair (7035)