![Phoenix Contact - Capot de boitier](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_2896063.jpg?ts=1704844931032)
Phoenix Contact - Capot de boitier
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 71.6 mm
hauteur - 89.7 mm
profondeur - 54.85 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356096485
Réf. Sonepar
00126609648
Réf. Fournisseur
2896063
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
71.6 mm
hauteur
89.7 mm
profondeur
54.85 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...105 °C
couleur
autre
numéro RAL
7035
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
non traité
ouvertures d'aération disponibles
Oui
Capot pour boîtier d'installation BC, largeur : 71,6 mm, profondeur de capacité de raccordement : 22 mm