![Phoenix Contact - Capot](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1803921.jpg?ts=1704845065228)
Phoenix Contact - Capot
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
largeur - 0 mm
résistant aux UV - Non
hauteur - 45.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918046064
Réf. Sonepar
00126804606
Réf. Fournisseur
1803918
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
largeur
0 mm
résistant aux UV
Non
hauteur
45.3 mm
avec volet de protection
Non
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
Boîtier pour câble, pas: 0 mm, nombre de pôles: 7, coloris: vert