![Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/30317_1000_int_04.jpg?ts=1704845260809)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique, côté champ - M12
matériau de la gaine de câble - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918968274
Réf. Sonepar
00126896827
Réf. Fournisseur
1518151
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
2
finition raccordement électrique, côté champ
M12
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...-30 °C
résistance de contact
5 mOhm
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit-s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: B SPEEDCONNEC, longueur de câble: 10 m