![Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_21742_1000_int_04.jpg?ts=1705027104461)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918968168
Réf. Sonepar
00126896816
Réf. Fournisseur
1518041
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
2
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
violet
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit-s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B SPEEDCONNEC, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m