![Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_30309_1000_int_04.jpg?ts=1705027085766)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 15 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918900007
Réf. Sonepar
00126890000
Réf. Fournisseur
1507146
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
15 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
vert
courant assigné In
4 A
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
60 V
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit-s), 5-pôles exempt d'halogène, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: 15 m