Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
type de câble - SF/FTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626771342
Réf. Sonepar
00126677134
Réf. Fournisseur
1073568
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
2 m
type de câble
SF/FTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, Connecteur non blindé