![Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/45295_1000_int_04.jpg?ts=1704844783281)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6 m
type de câble - SF/FTP
brochage - 1:1
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626745985
Réf. Sonepar
00126674598
Réf. Fournisseur
1069448
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
6 m
type de câble
SF/FTP
brochage
1:1
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 6 m, Connecteur non blindé