![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014941857.jpg?ts=1705027036686)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine de câble - autre
longueur du câble - 20 m
nombre de pôles - 5
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...-20 °C
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356543002
Réf. Sonepar
00126654300
Réf. Fournisseur
1419056
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau de la gaine de câble
autre
longueur du câble
20 m
nombre de pôles
5
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...-20 °C
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
indice de protection (IP)
IP65
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
autre
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
Câble préconfectionné pour bus, CANopen, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, Gris RAL 7001, blindé, Connecteur droit M12-SPEEDCON, Détrompage A, sur Connecteur femelle droit M12-SPEEDCON, Détrompage A, L= 20 m, Connecteur non blindé