![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014304342.jpg?ts=1704844765433)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
couleur de gaine - rouge
douille de protection contre le ployage - injecté
type de connecteur raccordement 1 - M12
couleur de la douille de protection contre le ployage - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356293662
Réf. Sonepar
00126629366
Réf. Fournisseur
1558331
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
5 m
couleur de gaine
rouge
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP65
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
brochage
1:1
Câble préconfectionné pour bus, CC-Link (10 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m