Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 6 m
nombre de pôles - 6
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626282275
Réf. Sonepar
00126628227
Réf. Fournisseur
1421791
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
6 m
nombre de pôles
6
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
2 A
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...80 °C
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
30 V
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit-s), 6-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 6 m