Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
matériau de la gaine de câble - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356151375
Réf. Sonepar
00126615137
Réf. Fournisseur
1550850
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
extrémité de ligne libre
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...-40 °C
résistance de contact
5 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle coudé M8, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m