Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 1 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356353762
Réf. Sonepar
00126571347
Réf. Fournisseur
1571347
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
1 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
violet
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...75 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
60 V
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: 1 m