![Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/41626_1000_int_04_1.jpg?ts=1705027093888)
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.5 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918928032
Réf. Sonepar
00126514579
Réf. Fournisseur
1514579
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.5 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...75 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble préconfectionné pour bus, CANopen, DeviceNet, 5-pôles, PUR, violet RAL 4001, blindé, Connecteur femelle droit M12, codage A, sur Connecteur droit M12, codage A et Connecteur femelle droit M12, codage A, l: 0,5 m