Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • longueur du câble - 30 m

  • nombre de pôles - 5

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...-20 °C

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151822194

Réf. Sonepar

00126182219

Réf. Fournisseur

1441474

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau de la gaine de câble

autre

longueur du câble

30 m

nombre de pôles

5

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...-20 °C

blindé

Oui

sans halogène

Non

type de câble

multiconducteur

tension assignée (Ue)

48 V

indice de protection (IP)

IP65

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

avec affichage LED

Non

matériau du corps de base de contact

autre

couleur de la gaine de câble

autre

courant assigné In

4 A

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A SPEEDCONNEC, L= 30 m, Connecteur non blindé