Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • blindé - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151339548

Réf. Sonepar

00126133954

Réf. Fournisseur

1235027

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

sans halogène

Non

type de câble

multiconducteur

tension assignée (Ue)

48 V

blindé

Non

indice de protection (IP)

IP65

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

avec affichage LED

Non

courant assigné In

4 A

Câble préconfectionné pour bus