![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/30753_1000_int_04.jpg?ts=1704845090511)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 3 m
nombre de pôles - 3
matériau de la gaine de câble - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau du corps de base de contact - CuSn
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626762111
Réf. Sonepar
00126676211
Réf. Fournisseur
1071562
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
3 m
nombre de pôles
3
matériau de la gaine de câble
autre
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
indice de protection (IP)
IP65
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, longueur de câble: 3 m