Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • matériau de la gaine de câble - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356534895

Réf. Sonepar

00126653489

Réf. Fournisseur

1442324

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du câble

3 m

nombre de pôles

3

finition raccordement électrique, côté champ

autre

type de contact à fiche, côté champ

mâle (fiche)

matériau de la gaine de câble

autre

indice de protection (IP)

IP65

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

matériau du corps de base de contact

CuSn

couleur de la gaine de câble

noir

courant assigné In

4 A

type de contact à fiche, côté boîtier

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

droit

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

avec affichage LED

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

résistance de contact

5000 mOhm

matériau du revêtement de contact

or

réticulé

Non

blindé

Non

sans halogène

Oui

type de câble

multiconducteur

tension assignée (Ue)

250 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, avec molette plastique