Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.9 m
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626446479
Réf. Sonepar
00126644647
Réf. Fournisseur
1426126
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.9 m
nombre de pôles
8
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
2 A
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
30 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 8-pôles exempt d'halogène, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,9 m