![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014622849.jpg?ts=1705027004830)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.6 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - vanne A
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356413299
Réf. Sonepar
00126641329
Réf. Fournisseur
1434895
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.6 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
vanne A
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
0.005 mOhm
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
24 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 0,6 m