![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/82162_1000_int_04.jpg?ts=1704844719379)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 3 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - autre
matériau de la gaine de câble - PVC
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626250250
Réf. Sonepar
00126625025
Réf. Fournisseur
1420995
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
3 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
autre
matériau de la gaine de câble
PVC
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, avec molette inox