Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.5 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626017754
Réf. Sonepar
00126601800
Réf. Fournisseur
1409521
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.5 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PVC
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
jaune
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...105 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 0,5 m