![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/57942_1000_int_04.jpg?ts=1704844906847)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 5 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626401973
Réf. Sonepar
00126424925
Réf. Fournisseur
1424925
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
5 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
PVC
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
jaune
courant assigné In
4 A
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...105 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m