Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 1.5 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - vanne A
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356774055
Réf. Sonepar
00126407287
Réf. Fournisseur
1407287
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
1.5 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
vanne A
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
résistance de contact
0.005 mOhm
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
24 V
Câble, 3P, PUR zéro halogène, noir RAL 9005, ext. libre, sur Conn. pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec diode zéner, L=1,5 m, pour applications extérieures, avec vis centrale en acier inox et joint silicone sup.(rouge)