Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - autre
matériau de la gaine de câble - PVC
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356799966
Réf. Sonepar
00126406046
Réf. Fournisseur
1406046
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
autre
matériau de la gaine de câble
PVC
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
jaune
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...105 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M8, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m