![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015511576.jpg?ts=1705027030306)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 10 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356677073
Réf. Sonepar
00126403951
Réf. Fournisseur
1403951
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
10 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...105 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
250 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 4-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Conception hygiénique, avec molette inox