![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1400362.jpg?ts=1704844816389)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 15 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356490658
Réf. Sonepar
00126400362
Réf. Fournisseur
1400362
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
15 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
matériau du revêtement de contact
nickel/or
réticulé
Non
blindé
Oui
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 4-pôles exempt d'halogène, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, longueur de câble: 15 m