![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_30749_1000_int_04.jpg?ts=1704844998324)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.3 m
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918159085
Réf. Sonepar
00126258390
Réf. Fournisseur
1682427
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.3 m
nombre de pôles
3
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M8
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5 mOhm
matériau du revêtement de contact
or
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle coudé M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m