![Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1396511.jpg?ts=1705026986038)
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.6 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151815387
Réf. Sonepar
00126181538
Réf. Fournisseur
1396511
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.6 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...-25 °C
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A Push-Pull, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A Push-Pull, longueur de câble: 0,6 m