Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 1.7 m
nombre de pôles - 3
matériau de la gaine de câble - autre
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151146351
Réf. Sonepar
00126114635
Réf. Fournisseur
1149885
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
1.7 m
nombre de pôles
3
matériau de la gaine de câble
autre
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PUR-PVC, noir RAL9005, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 1,7 m