Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine de câble - autre
nombre de pôles - 4
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
couleur de la gaine de câble - gris
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151038373
Réf. Sonepar
00126103837
Réf. Fournisseur
1114619
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau de la gaine de câble
autre
nombre de pôles
4
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
4 A
réticulé
Non
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Non
Câble pour capteurs-actionneurs, 4-pôles, PUR, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, Variante client