Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151010928
Réf. Sonepar
00126101092
Réf. Fournisseur
1107886
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
5
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
4 A
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
5000 mOhm
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: B, longueur de câble: 2 m