![Phoenix Contact - Cable multiconducteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1684085.jpg?ts=1704845198906)
Phoenix Contact - Cable multiconducteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 5 m
nombre de pôles - 19
finition raccordement électrique, côté champ - autre
matériau de la gaine de câble - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918172046
Réf. Sonepar
00126817204
Réf. Fournisseur
1684072
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
5 m
nombre de pôles
19
finition raccordement électrique, côté champ
autre
matériau de la gaine de câble
autre
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
couleur de la gaine de câble
noir
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble multiconducteur, Répartiteur pr capteur-actionneur, Femelle M12 Plast., 19P, affectation prises: double, affichage état Non Raccordement enfichable M23 PUR-PVC, L= 5 m, non blindé, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1260753