Phoenix Contact - Cable installation pour bus interstation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
nombre de conducteurs - 9
câblage - autre
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918141288
Réf. Sonepar
00126814128
Réf. Fournisseur
2723152
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur
0.22 mm²
nombre de conducteurs
9
câblage
autre
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
diamètre externe approx.
9.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
autre
diamètre du conducteur
9.7 mm
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
Au mètre, Câble installation pour bus interstation, INTERBUS, blindé, PVC-PVC, noir RAL9005, 9fils (3x2x0,22mm²+3x1mm²), coloris du fil: vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert-jaune, à enterrer