![Phoenix Contact - Cable de reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1407525.jpg?ts=1704845150471)
Phoenix Contact - Cable de reseau
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 4
matériau de la gaine de câble - PVC
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356778305
Réf. Sonepar
00126677830
Réf. Fournisseur
1407525
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
4
matériau de la gaine de câble
PVC
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau du corps de base de contact
autre
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...-40 °C
matériau du revêtement de contact
or
blindé
Oui
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
48 V
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PVC-PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, Détrompage: D, sur Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, Détrompage: D, Longueur du câble: 2 m